SK11
SK11の のこぎり
SK11の のこぎり本体
SK11の 引き回し鋸
木工旋盤ROKUROミニ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06761492
品番
YH-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
アルミ製、超小型、軽量
小物径材料も加工できます。
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
主軸回転数(min
-1
[r.p.m])
(高速)2700/(低速)1400
使用電源(V)
100(単相交流)
電源(V)
100(単相交流)
電流(A)
0.9
消費電力(W)
100
電源コード(m)
約1.5
機械本体質量(kg)
約4.7
最大加工長さ(mm)
200
最大加工直径(Φmm)
80
定格時間(分)
30
周波数(Hz)
50/60
付属品
スパナ(10mm)、六角棒レンチ(3mm)各1本