GISUKE(タカギ)
GISUKE(タカギ)の ヘラ/盛板/コテ
GISUKE(タカギ)の 皮すき
フッ素加工ステンレス皮スキ Y型斜
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06762147
品番
1066660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
汚れに強いフッ素加工。
全長(mm)
218
刃幅(mm)
63
用途
ペンキ、サビ落としに!
材質(刃)
ステンレス
材質(ハンドル)
ブナ