デジタルQティルト-200 【測定・測量機器レンタルサービス】傾斜計 デジタルQティルトー200 応用地質 06762848

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【測定・測量機器レンタルサービス】傾斜計 デジタルQティルトー200

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)5 注文コード06762848 品番デジタルQティルト-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

200Gの耐衝撃性!
デジタルQティルトは高精度のデジタル出力型の孔内傾斜計。傾斜計センサには、高性能サーボアクセレロメータを用い、プローブ内部にマイクロプロセッサやA/D変換器を搭載。

セット内容プローブ本体、プローブ用ケース、モンキーレンチ、オイルコンパウンド、Oリング、油さし、ケーブル(50m)、ハンディーターミナル、CFカード、CFカードアダプタ、リモートスイッチ、RS-232Cケーブル、ケーブルホルダー、ケーブルストッパー、アダプター、充電器、接続コード、Glogソフト、単3形乾電池×4、収納ケース 寸法(mm)669(H)×88(W)×Φ30(車輪部を除いた径) 質量(kg)1.7(プローブ本体) 測定範囲±30° 分解能<10秒 使用電源AC100V充電式 直線性±0.05%FS ケーブル傾斜計ケーブル(100m以内) 耐衝撃性200G
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,480 / 税込 ¥9,328
北海道地方数量1につき ¥10,400 / 税込 ¥11,440
沖縄地方数量1につき ¥15,520 / 税込 ¥17,072
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする