IPLEX TX 【測定・測量機器レンタルサービス】工業用ビデオスコープ IPLEX TX オリンパス 06763767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IPLEX TX 【測定・測量機器レンタルサービス】工業用ビデオスコープ IPLEX TX オリンパス 06763767 IPLEX TX 【測定・測量機器レンタルサービス】工業用ビデオスコープ IPLEX TX オリンパス 06763767 IPLEX TX 【測定・測量機器レンタルサービス】工業用ビデオスコープ IPLEX TX オリンパス 06763767 IPLEX TX 【測定・測量機器レンタルサービス】工業用ビデオスコープ IPLEX TX オリンパス 06763767

【測定・測量機器レンタルサービス】工業用ビデオスコープ IPLEX TX

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)15 注文コード06763767 品番IPLEX TX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

世界最細 2.4mm径ビデオスコープが実現する高画質観察。
世界最細の湾曲機構付きビデオスコープIPLEX TX Φ2.4mmは、これまで届かなかったわずかな 隙間にアプローチでき、検査対象の内部状況を鮮明に映し出します。鋳物部品や金型、各種 極細チューブなどの製品検査工程において、大きな力を発揮する極細ビデオスコープです。

電源
DC駆動:10.8V専用バッテリー
AC駆動:100〜240V、 50/60 Hz (標準ACアダプター接続による)
セット内容本体、ユニット(IPLEX TX Φ2.4mm)、スコープユニット、本体用ACアダプタセット(ACアダプター、電源コード、接地アダプタ)、バッテリー×2、バッテリー充電器、充電器用ACアダプター(ACアダプターセット、電源コード、接地アダプタ)、USBメモリー(本体用 充電器用)、収納ケース 質量(kg)1.7 (バッテリーまたはACアダプター含む) 角度(°)湾曲(2方向)135 外径(Φmm)(挿入部)2.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)227×189×64(突起部含む) 視野角80° 有効長(m)(挿入部)1.2 防水性(挿入部)防滴構造(挿入部以外は防滴構造)
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする