TCA1100+QB(00)+GST20-9 【測定・測量機器レンタルサービス】自動追尾トータルステーション+プリズム+木製三脚 TCA1100+QB(00)+GST20-9(校正書付) ライカ ジオシステムズ 06766104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【測定・測量機器レンタルサービス】自動追尾トータルステーション+プリズム+木製三脚 TCA1100+QB(00)+GST20-9(校正書付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)10 注文コード06766104 品番TCA1100+QB(00)+GST20-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

測角精度3秒 最小表示1秒
トンネル ・地すべり ・ダム ・ 橋梁の変位計測、大型作業機械の制御などを自動視準機能により高精度測定を可能にした自動追尾トータルステーション。測角精度3秒・測距精度2mm+2ppm。

仕様
【測距部】精度:ファイン2mm+2ppm
【測角部】精度:3″
【測距回数】約400回
セット内容本体、整準盤、バッテリー、収納ケース 質量(kg)8.4 望遠鏡仕様倍率:30×
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,720 / 税込 ¥11,792
北海道地方数量1につき ¥13,760 / 税込 ¥15,136
沖縄地方数量1につき ¥18,400 / 税込 ¥20,240
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする