アクアドリル3フルート

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06766444 品番 AQD3F 3.2
参考基準価格(税別)¥8,940 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。
リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。

ドリル径(Φmm)3.2 溝長(mm)18 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 材質超硬合金 刃数3 公差±4 先端角(°)150 表面処理アクア(TiAlN)コート ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削で3F型のシンニング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06766487
2011-07-22
用途:
芯円度と裏バリの除去のため

使用感はいいです。ただ値段が高いのでもう少し安くならないかと・・・
ドリル径を0.05刻みに設定して欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする