CS-200 【測定・測量機器レンタルサービス】色彩輝度計 CS-200 コニカミノルタセンシング 06767267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS-200 【測定・測量機器レンタルサービス】色彩輝度計 CS-200 コニカミノルタセンシング 06767267 CS-200 【測定・測量機器レンタルサービス】色彩輝度計 CS-200 コニカミノルタセンシング 06767267

【測定・測量機器レンタルサービス】色彩輝度計 CS-200

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)15 注文コード06767267 品番CS-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

さまざまな光源の輝度、色度、相関色温度の測定可能
新開発の分光フィッティング方式の採用により、各種ディスプレイ、LED、ランプなどの高精度な輝度、色度、相関色温度の測定を実現しました。小型、軽量、バッテリー駆動で、低輝度から高輝度まで。測定角(1°、0.2°、0.1°)の切り替えが可能。

仕様
【測定角】1°、0.2°、0.1°
【最小測定径/距離】Φ0.5mm(標準)、Φ0.1mm(クローズアップレンズNo.107使用時)/296mm (対物レンズ金属部先端からの距離)
セット内容本体(単3電池×4内蔵レンズキャップ、固定キャップ付き)、本体用ソフトケース、接眼NDフィルタ、ACアダプタセット(電源ケーブル、ACアダプタ)、データ管理ソフトウェア(Professional版)、白色校正版(CS-A20、CS-A21)、NDフィルターCS-A6(1/10)、CS-A7(1/100)クローズアップレンズ(NO.107、NO.122)、アングロファインダーVN(アダプタ、ソフトケース付き)、USBケーブル(2m)、ステップアップリング、USBプロテクトキー、カメラプレート、三脚、ギアーヘッド(本体用)(ソフト、インストールガイド)(白色校正版/NDフィルター) 寸法(mm)95(W)×127(H)×334(D) 質量(kg)約1.8(電池含まず) 測定範囲0.01〜200000cd/m2(測定角1°)/0.01〜5000000cd/m2(測定角0.2°)/0.01〜20000000cd/m2(測定角0.1°) 電源専用ACアダプタ、単3形電池4本 測定方式分光(グレーティング) 、リニアセンサアレイ 表示Lvxy、Lvu'v'、LvTΔ uv、XYZ、主波長 インターフェースUSB1.1 電池寿命約3時間(単3形アルカリ電池使用時のFAST、連続測定において、当社試験条件による)
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥6,560 / 税込 ¥7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする