ST004-92-S 茶衣着上衣レディス7分袖 吉祥七宝グレー 住商モンブラン 06769240

正面1

ST004-92-S 茶衣着上衣レディス7分袖 吉祥七宝グレー 住商モンブラン 06769240
ST004-92-S 茶衣着上衣レディス7分袖 吉祥七宝グレー 住商モンブラン 06769240
ST004-92-S 茶衣着上衣レディス7分袖 吉祥七宝グレー 住商モンブラン 06769240
ST004-92-S 茶衣着上衣レディス7分袖 吉祥七宝グレー 住商モンブラン 06769240

茶衣着上衣レディス7分袖 吉祥七宝グレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
06769240
品番
ST004-92-S
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

華やかな文様と重ね襟風のデザインで、日本の伝統美を演出するレディス茶衣着上衣。和装の美しさはそのままに、仕事服としての機能性をプラスした「KIMONO」シリーズです。

胸囲(cm)
102
着丈(cm)
67
裄丈(cm)
60
材質
ちりめん
色
吉祥七宝グレー
混率(%)
ポリエステル100
性別
レディス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする