正面1
住商モンブラン
ブルゾン兼用長袖 ネイビー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
06769581
品番
SJ001-82-3L
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
軽い着用感とシンプルなデザインが魅力の、男女兼用ブルゾン。お客様への環境配慮アピールにも活用可能です。
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
74
材質
ストレッチツイル
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用