ST003-9291-3L 和風コート兼用 チャコール/ライトグレー 住商モンブラン 06769642

正面1

ST003-9291-3L 和風コート兼用 チャコール/ライトグレー 住商モンブラン 06769642
ST003-9291-3L 和風コート兼用 チャコール/ライトグレー 住商モンブラン 06769642
ST003-9291-3L 和風コート兼用 チャコール/ライトグレー 住商モンブラン 06769642
ST003-9291-3L 和風コート兼用 チャコール/ライトグレー 住商モンブラン 06769642
ST003-9291-3L 和風コート兼用 チャコール/ライトグレー 住商モンブラン 06769642

和風コート兼用 チャコール/ライトグレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
06769642
品番
ST003-9291-3L
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

作務衣と調理衣をミックスし、上品な杢調素材で和の雰囲気を演出した男女兼用和風コート。日本の伝統を自由な感性で楽しむ、古と今を紡ぐ「紡ぐ衣」シリーズです。

胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
77
材質
ワルツマットストレッチ
色
チャコール/ライトグレー
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする