SP005-13-F 腰下前掛 兼用 薄紅 住商モンブラン 06769800

正面1

SP005-13-F 腰下前掛 兼用 薄紅 住商モンブラン 06769800
SP005-13-F 腰下前掛 兼用 薄紅 住商モンブラン 06769800
SP005-13-F 腰下前掛 兼用 薄紅 住商モンブラン 06769800

腰下前掛 兼用 薄紅

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
06769800
品番
SP005-13-F
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

伝統色をイメージしたカラーバリエーションの、男女兼用の腰下前掛。和装の美しさはそのままに、仕事服としての機能性をプラスした「KIMONO」シリーズです。

材質
メロンアムンゼン
色
薄紅
混率(%)
ポリエステル100
腰廻り(cm)
92
前中心丈(cm)
42
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする