SB003-92-S イージーパンツ 兼用 チャコール 住商モンブラン 06769949

正面1

SB003-92-S イージーパンツ 兼用 チャコール 住商モンブラン 06769949
SB003-92-S イージーパンツ 兼用 チャコール 住商モンブラン 06769949
SB003-92-S イージーパンツ 兼用 チャコール 住商モンブラン 06769949

イージーパンツ 兼用 チャコール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
06769949
品番
SB003-92-S
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

着こなしの幅が広がるデザインに、適度なストレッチで動きやすさをプラスした男女兼用イージーパンツ。日本の伝統を自由な感性で楽しむ、古と今を紡ぐ「紡ぐ衣」シリーズです。

股下(cm)
74
ウエスト(cm)
70~76
股上(cm)
29
ヒップ(cm)
102
材質
ワルツマットストレッチ
色
チャコール
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする