正面1
住商モンブラン
キャップたれ付 兼用 チャコール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06770536
品番
OV9004-8-F
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
毛髪混入防止対策の機能もかわいさも兼ね備えた、たれ付きの男女兼用キャップ。天然色素を用いて環境に配慮したエコ素材「オニベジ シリーズ」です。
材質
オニベジツイル たれ:メッシュ
色
チャコール
混率(%)
ポリエステル100
頭囲(cm)
56~62
性別
男女兼用