正面1
住商モンブラン
イージーパンツ 兼用 チャコール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
06770728
品番
SB003-92-SS
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
着こなしの幅が広がるデザインに、適度なストレッチで動きやすさをプラスした男女兼用イージーパンツ。日本の伝統を自由な感性で楽しむ、古と今を紡ぐ「紡ぐ衣」シリーズです。
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
64~70
股上(cm)
28
ヒップ(cm)
98
材質
ワルツマットストレッチ
色
チャコール
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用