SJ001-92-S ブルゾン兼用長袖 チャコールグレー 住商モンブラン 06771252

正面1

SJ001-92-S ブルゾン兼用長袖 チャコールグレー 住商モンブラン 06771252
SJ001-92-S ブルゾン兼用長袖 チャコールグレー 住商モンブラン 06771252
SJ001-92-S ブルゾン兼用長袖 チャコールグレー 住商モンブラン 06771252
SJ001-92-S ブルゾン兼用長袖 チャコールグレー 住商モンブラン 06771252

ブルゾン兼用長袖 チャコールグレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
06771252
品番
SJ001-92-S
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

軽い着用感とシンプルなデザインが魅力の、男女兼用ブルゾン。お客様への環境配慮アピールにも活用可能です。

胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
67
材質
ストレッチツイル
色
チャコールグレー
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする