正面1
住商モンブラン
イージーパンツ 兼用 ライトグレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ウエスト
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
ウエスト(cm)
76~82
注文コード
06771340
品番
SB003-91-M
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
着こなしの幅が広がるデザインに、適度なストレッチで動きやすさをプラスした男女兼用イージーパンツ。日本の伝統を自由な感性で楽しむ、古と今を紡ぐ「紡ぐ衣」シリーズです。
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
76~82
股上(cm)
29
ヒップ(cm)
106
材質
ワルツマットストレッチ
色
ライトグレー
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用