正面1
住商モンブラン
トレーニングジャケット兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
胸囲
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
胸囲(cm)
118
注文コード
06771586
品番
CJ507-5013-L
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
アシンメトリーデザインが目を引く、男女兼用トレーニングジャケット。スポーツウェアのような動きやすさとデザインが魅力の、M+アクティブシリーズです。
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
68
材質
ダブルフェイス
色
ネイビー/グレー
混率(%)
ポリエステル80 綿20
性別
男女兼用