曜日別特売
CJ511-5050-M トレーニングジャケット 兼用 住商モンブラン 06771647

正面1

CJ511-5050-M トレーニングジャケット 兼用 住商モンブラン 06771647
CJ511-5050-M トレーニングジャケット 兼用 住商モンブラン 06771647
CJ511-5050-M トレーニングジャケット 兼用 住商モンブラン 06771647
CJ511-5050-M トレーニングジャケット 兼用 住商モンブラン 06771647
CJ511-5050-M トレーニングジャケット 兼用 住商モンブラン 06771647
CJ511-5050-M トレーニングジャケット 兼用 住商モンブラン 06771647

トレーニングジャケット 兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ネイビー
着丈(cm)67
内容量1枚注文コード06771647品番CJ511-5050-M
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

配色デザインが目を引く、男女兼用トレーニングジャケット。スポーツウェアのような動きやすさとデザインが魅力の、M+アクティブシリーズです。

色
ネイビー
胸囲(cm)
109
着丈(cm)
67
裄丈(cm)
79
材質
ダブルピケ
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする