正面1
住商モンブラン
トレーニングジャケット 兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー/ネイビー
ネイビー
ブルー/ネイビー
ピンク/ネイビー
着丈(cm)
67
63
65
67
69
71
73
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06771656
品番
CJ511-5045-M
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
配色デザインが目を引く、男女兼用トレーニングジャケット。スポーツウェアのような動きやすさとデザインが魅力の、M+アクティブシリーズです。
色
ブルー/ネイビー
胸囲(cm)
109
着丈(cm)
67
裄丈(cm)
79
材質
ダブルピケ
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用