CJ507-5013-M トレーニングジャケット兼用 住商モンブラン 06771751

正面1

CJ507-5013-M トレーニングジャケット兼用 住商モンブラン 06771751
CJ507-5013-M トレーニングジャケット兼用 住商モンブラン 06771751
CJ507-5013-M トレーニングジャケット兼用 住商モンブラン 06771751
CJ507-5013-M トレーニングジャケット兼用 住商モンブラン 06771751
CJ507-5013-M トレーニングジャケット兼用 住商モンブラン 06771751
CJ507-5013-M トレーニングジャケット兼用 住商モンブラン 06771751
CJ507-5013-M トレーニングジャケット兼用 住商モンブラン 06771751
CJ507-5013-M トレーニングジャケット兼用 住商モンブラン 06771751

トレーニングジャケット兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は胸囲など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
胸囲(cm)
113
注文コード
06771751
品番
CJ507-5013-M
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

アシンメトリーデザインが目を引く、男女兼用トレーニングジャケット。スポーツウェアのような動きやすさとデザインが魅力の、M+アクティブシリーズです。

胸囲(cm)
113
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
66
材質
ダブルフェイス
色
ネイビー/グレー
混率(%)
ポリエステル80 綿20
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする