正面1
住商モンブラン
トレーニングジャケット 兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・胸囲
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ネイビー
胸囲(cm)
119
注文コード
06771778
品番
CJ511-5050-LL
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
配色デザインが目を引く、男女兼用トレーニングジャケット。スポーツウェアのような動きやすさとデザインが魅力の、M+アクティブシリーズです。
色
ネイビー
胸囲(cm)
119
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
86
材質
ダブルピケ
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用