X-Scan PS 1000 【測定・測量機器レンタルサービス】電磁波レーダ埋設物探査システム X-Scan PS 1000(校正書付) ヒルティ(HILTI) 06772693

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

X-Scan PS 1000 【測定・測量機器レンタルサービス】電磁波レーダ埋設物探査システム X-Scan PS 1000(校正書付) ヒルティ(HILTI) 06772693 X-Scan PS 1000 【測定・測量機器レンタルサービス】電磁波レーダ埋設物探査システム X-Scan PS 1000(校正書付) ヒルティ(HILTI) 06772693 X-Scan PS 1000 【測定・測量機器レンタルサービス】電磁波レーダ埋設物探査システム X-Scan PS 1000(校正書付) ヒルティ(HILTI) 06772693 X-Scan PS 1000 【測定・測量機器レンタルサービス】電磁波レーダ埋設物探査システム X-Scan PS 1000(校正書付) ヒルティ(HILTI) 06772693

【測定・測量機器レンタルサービス】電磁波レーダ埋設物探査システム X-Scan PS 1000(校正書付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)5 注文コード06772693 品番X-Scan PS 1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

NETIS登録番号:CB-110039-A
探査データは2D及び3Dで表示。特別な解析作業を必要とせず、現場で迅速にコンクリート中の深さ300mm内の埋設物等を把握!

仕様
【最大探査深さ】300 mm
【鉄筋位置探査精度】± 10 mm
【かぶり厚探査精度】< 100 mm: +/- 10 mm、 > 100 mm: +/- 15%
【鉄筋間隔(ピッチ)の識別能力(操作方向の分解能)】かぶり厚さが75mm未満の場合:75mm未満の鉄筋間隔を測定可能、かぶり厚さが75mm以上の場合:かぶり厚さの距離以下の鉄筋間隔を測定可能
セット内容スキャナー、モニター(ソフトカバー、ショルダーベルト付)、バッテリーパック(スキャナー用×2、モニター用×1)、ACアダプタ×2、USBケーブル(A-B)、接続ケーブル、CD-ROM(PROFIS PS1000 Inside insight)、SDカード(4GB)、カードリーダー、マーカーセット(赤黒/各2)、ブラシ、ハンドストラップ、トルクレンチ、折尺(2m)、収納ケース、日本語取扱説明書(クイックマニュアル、ソフトウェアインストール、データ転送、スキャナー、モニター) 寸法(mm)スキャナー:318×143×190.1、モニター:292×65×207.5 質量(kg)スキャナー:2.45(バッテリー含む)、モニター:2.26(バッテリー含む) 使用温度範囲-15〜50℃ 電池使用時間(時間)リチウムイオンバッテリーでスキャナ4時間/モニター2時間 NETIS番号CB-110039-A
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
北海道地方数量1につき ¥5,760 / 税込 ¥6,336
沖縄地方数量1につき ¥9,120 / 税込 ¥10,032
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする