PRS-N5 ロープ ポリエステルロープ ドラム巻 ユタカメイク 06772968

PRS-N5 ロープ ポリエステルロープ ドラム巻 ユタカメイク 06772968
PRS-N5 ロープ ポリエステルロープ ドラム巻 ユタカメイク 06772968
PRS-N5 ロープ ポリエステルロープ ドラム巻 ユタカメイク 06772968
PRS-N5 ロープ ポリエステルロープ ドラム巻 ユタカメイク 06772968

ロープ ポリエステルロープ ドラム巻

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は線径など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
線径(mm)
9
注文コード
06772968
品番
PRS-N5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。

用途
各種結束、テント・タープ用など。
トラスコ品番
709-1895
長さ(m)
70
引張強度(kN)
7.45
線径(mm)
9
材質
ポリエステル
色
ホワイト
包装形態
ドラム巻

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする