オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
巻取側ベルト
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06772972
品番
MB53-L50
参考基準価格(税別)
¥5,360
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ベルト色
ブルー
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
2
ベルト長さ巻取側(m)
5
ベルト長さ(m)
5
使用荷重(kg)
600
破断荷重(kg)
3000
適合
LBR603、LBR703、LBC503、LBB153
材質
ポリエステル
破断強度(N)
29400