PRS-N7 ロープ ポリエステルロープ ドラム巻 ユタカメイク 06773151

PRS-N7 ロープ ポリエステルロープ ドラム巻 ユタカメイク 06773151
PRS-N7 ロープ ポリエステルロープ ドラム巻 ユタカメイク 06773151
PRS-N7 ロープ ポリエステルロープ ドラム巻 ユタカメイク 06773151
PRS-N7 ロープ ポリエステルロープ ドラム巻 ユタカメイク 06773151

ロープ ポリエステルロープ ドラム巻

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は線径など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
線径(mm)
3
注文コード
06773151
品番
PRS-N7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。

用途
各種結束、テント・タープ用など。
トラスコ品番
709-1889
長さ(m)
200
引張強度(kN)
0.98
線径(mm)
3
材質
ポリエステル
色
ホワイト
包装形態
ドラム巻

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする