PS10-75 荷造り紐 PSロープ大巻 ユタカメイク 06773282

荷造り紐 PSロープ大巻

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1箱(5巻)
注文コード
06773282
品番
PS10-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

巻取り形状が、長尺の平巻きタイプです。

用途
一般荷造り、結束など。
トラスコ品番
662-4374
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
270
色
ホワイト
高さ(mm)
100
長さ(m)
75
奥行(mm)
270
標準幅(mm)
10
線径(mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする