ユタカメイク
ロープ PPロープドラム巻 3mm×200m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
06773318
品番
PRP-N7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
安価で軽量・強度に優れたロープです。
水に濡れても硬くならず、水を伴う作業現場に最適です。
用途
漁業、荷役、一般作業。
仕様
ロープの打ち方:3打ち
トラスコ品番
655-9811
材質
ポリプロピレン
色
カッチ色
長さ(m)
200
包装形態
ドラム巻
引張強度(kN)
1.07
線径(mm)
3