P14-200 PPロープ 200m ユタカメイク 06773467

PPロープ 200m

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は線径など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
線径(mm)
14
注文コード
06773467
品番
P14-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

安価で軽量・強度に優れたロープです。

用途
漁業、荷役、一般作業に。
トラスコ品番
128-0139
線径(mm)
14
仕様
ロープの打ち方:3打ち
材質
ポリプロピレン
色
カッチ色
長さ(m)
200
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする