ユタカメイク
ロープ ナイロンロープ16打ドラム巻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
線径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
線径(mm)
9
注文コード
06773519
品番
PRN-N5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途
装飾用、ネット用、リード用など。
トラスコ品番
709-0398
長さ(m)
70
線径(mm)
9
材質
ナイロン
色
生成
包装形態
ドラム巻