ユタカメイク
ロープ エスロンキング(ポリエステルロープ3ツ打)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
線径(mm)
38
26
45
18
30
22
40
38
28
32
36
16
20
24
50
34
全15種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
06773571
品番
SK38-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791,780
販売価格(税別)
¥
719,800
バスケットに入れる
紫外線に強く、水に濡れても固くならず扱いやすいロープです。
用途
建築作業用親綱、錨綱、曳綱、延縄、係留用。
トラスコ品番
708-3094
引張強度(kN)
126
線径(mm)
38
仕様
ロープの打ち方:3打ち
材質
ポリエステル
色
白
長さ(m)
200
包装形態
巻物
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません