ユタカメイク
ロープ ポリエステルロープ ドラム巻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
線径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
線径(mm)
16
注文コード
06773650
品番
PRS-N16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途
各種結束、テント・タープ用など。
トラスコ品番
709-1896
長さ(m)
40
引張強度(kN)
25
線径(mm)
16
材質
ポリエステル
色
ホワイト
包装形態
ドラム巻