ユタカメイク
ロープ ハイクレロープ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
線径(mm)
10
9
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
06773711
品番
HK10-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
耐候性があり、軽くて丈夫なロープです。
用途
一般作業などの各種結束に。
トラスコ品番
704-6882
引張強度(kN)
8.63
線径(mm)
10
仕様
ロープの打ち方:3打ち
材質
ポリエチレン(PE)+ナイロン
色
黄
長さ(m)
600
包装形態
バンド掛巻
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。