PRN-N7 ロープ ナイロンロープ16打ドラム巻 ユタカメイク 06773878

PRN-N7 ロープ ナイロンロープ16打ドラム巻 ユタカメイク 06773878
PRN-N7 ロープ ナイロンロープ16打ドラム巻 ユタカメイク 06773878
PRN-N7 ロープ ナイロンロープ16打ドラム巻 ユタカメイク 06773878

ロープ ナイロンロープ16打ドラム巻

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は線径など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
線径(mm)
3
注文コード
06773878
品番
PRN-N7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。

用途
装飾用、ネット用、リード用など。
トラスコ品番
709-0397
長さ(m)
200
線径(mm)
3
材質
ナイロン
色
生成
包装形態
ドラム巻
引張強度(kN)
1.81

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする