ユタカメイク
PPロープ 200m
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
線径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
線径(mm)
16
注文コード
06774097
品番
P16-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
安価で軽量・強度に優れたロープです。
用途
漁業、荷役、一般作業に。
トラスコ品番
128-0081
線径(mm)
16
仕様
ロープの打ち方:3打ち
材質
ポリプロピレン
色
カッチ色
長さ(m)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。