PRSE-231 ロープ ポリエステルロープ8打 ドラム巻 2mm×310m ユタカメイク 06774131

ロープ ポリエステルロープ8打 ドラム巻 2mm×310m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
06774131
品番
PRSE-231
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

極細のポリエステル8つ打のロープです。

用途
ブラインドのひもや照明器具のスイッチひもなどに
トラスコ品番
718-1211
材質
ポリエステル
色
ホワイト
長さ(m)
310
包装形態
ドラム巻
線径(mm)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする