SK24-200 ロープ エスロンキング(ポリエステルロープ3ツ打) ユタカメイク 06774201

ロープ エスロンキング(ポリエステルロープ3ツ打)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃11日以内出荷とは
線径(mm)24
内容量1巻注文コード06774201品番SK24-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

紫外線に強く、水に濡れても固くならず扱いやすいロープです。

用途
建築作業用親綱、錨綱、曳綱、延縄、係留用。
トラスコ品番
708-3098
引張強度(kN)
53.3
線径(mm)
24
仕様
ロープの打ち方:3打ち
材質
ポリエステル
色
白
長さ(m)
200
包装形態
巻物
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする