NX4-300 ナイロン金剛打ロープ 300m ユタカメイク 06774332

ナイロン金剛打ロープ 300m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は線径など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
線径(mm)
4
注文コード
06774332
品番
NX4-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。

用途
装飾、ネット、リード用などに。
トラスコ品番
128-0076
線径(mm)
4
仕様
ロープの打ち方:3打ち
材質
ナイロン
色
白
長さ(m)
300
包装形態
バンド掛巻

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする