ユタカメイク
ロープ ポリエステル金剛打ロープドラム巻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
線径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
線径(mm)
4
注文コード
06774377
品番
PRSX-N8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
強度は3つ打に比べ約40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途
各種結束、テント・タープ用など。
トラスコ品番
709-0401
長さ(m)
100
引張強度(kN)
1.47
線径(mm)
4
材質
ポリエステル
色
ホワイト
包装形態
ドラム巻