PRP-N10 ロープ PPロープドラム巻 6mm×70m ユタカメイク 06774481

PRP-N10 ロープ PPロープドラム巻 6mm×70m ユタカメイク 06774481
PRP-N10 ロープ PPロープドラム巻 6mm×70m ユタカメイク 06774481
PRP-N10 ロープ PPロープドラム巻 6mm×70m ユタカメイク 06774481

ロープ PPロープドラム巻 6mm×70m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
06774481
品番
PRP-N10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。

用途
漁業、荷役、一般作業。
仕様
ロープの打ち方:3打ち
トラスコ品番
655-9813
材質
ポリプロピレン
色
カッチ色
長さ(m)
70
包装形態
ドラム巻
引張強度(kN)
3.72
線径(mm)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする