HT-42N-A スチール製二輪運搬車(ノーパンクタイヤタイプ) TRUSCO 06774542

 

HT-42N-A スチール製二輪運搬車(ノーパンクタイヤタイプ) TRUSCO 06774542
HT-42N-A スチール製二輪運搬車(ノーパンクタイヤタイプ) TRUSCO 06774542
HT-42N-A スチール製二輪運搬車(ノーパンクタイヤタイプ) TRUSCO 06774542

スチール製二輪運搬車(ノーパンクタイヤタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品は材質など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
材質
本体:スチール、すくい板:スチール、車輪:ゴム
注文コード
06774542
品番
HT-42N-A
参考基準価格(税別)¥14,740販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

幅広い用途に使用可能な二輪台車です。
手軽に物の運搬ができ、狭い場所で簡単に操作できます。
ノーパンクタイヤを採用しており、工場や建築現場、農作業など過酷な環境でも使用できます。

用途
工場内外での商品などの運搬。
運送作業、運搬作業で狭い場所などに。
トラスコ品番
724-0067
キャスター(mm)
210(ノーパンク)
材質
本体:スチール、すくい板:スチール、車輪:ゴム
幅(mm)
470
全長(mm)
1185
色
オレンジ
車輪径(Φmm)
210
奥行(mm)
432
均等荷重(kg)
100
すくい板長さ(mm)
190
すくい板幅(mm)
340
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重以上では使用しないでください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする