※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可
代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
6日以内出荷とは
内容量1脚
背タイプローバック
色ブルー
材質張材:再生ポリエステル、クッション:(座)モールドウレタン・(背):ペットボトル52%再生フェルト、肘部:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪
注文コード06775633
品番68636 (#2111Fブルー)
参考基準価格(税別)¥64,400
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
快適な座り心地はもちろん、再生素材を使用し、分別やリサイクルに配慮したエコロジー設計。