※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可
代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
46日以内出荷とは
内容量1脚
背タイプローバック
色ライトグリーン
材質張材:ポリオレフィン系レザー張り、クッション:(座)モールドウレタン・(背):ペットボトル52%再生フェルト、肘部:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪
注文コード06775685
品番68669 (#2111Sライトグリーン)
参考基準価格(税別)¥64,400
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
快適な座り心地はもちろん、再生素材を使用し、分別やリサイクルに配慮したエコロジー設計。