PL3/8-01 チューブフィッティングエルボ(インチサイズ) PISCO(ピスコ) 06775890

※サンプル画像(画像はPL3/8-02となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PL3/8-01 チューブフィッティングエルボ(インチサイズ) PISCO(ピスコ) 06775890
PL3/8-01 チューブフィッティングエルボ(インチサイズ) PISCO(ピスコ) 06775890

チューブフィッティングエルボ(インチサイズ)

(7件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は形状・チューブ外径・内容量など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋
注文コード
06775890
品番
PL3/8-01
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-16
用途: エアー装置の配管接続

海外製の装置との接続でインチサイズなので今までΦ6を無理して差し込んでいたが外すに苦労していたのにインチサイズが見つかり良かった

対象商品 : 35310107
2024-11-09
用途: エアサス
GOLDRUSHcustoms 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

車のエアサスに使ってますが、ピスコはインチサイズも豊富で安心感もあり使いやすいです。

対象商品 : 35310107
2024-08-05
用途: エア配管

1個からバラ売りしてくれるので、少量多品種生産の当社では助かってます。品質は言うことなし。

対象商品 : 35310091
2023-11-12
用途: エア機器のメンテナンス時
建設業・工事業

エアチューブが簡単確実に着脱できるので、メンテナンスの時間短縮になりますし、確実に接続されるのでエア漏れがありません。

対象商品 : 35310091
2018-06-10
用途: 浄水器の部品として
R.O.純水工房 様

ピスコの信頼性は高いです。つくりがしっかりしています。インサート側はインチサイズでいいのですが、雄ねじ側もインチサイズのものがあるといいですね。

対象商品 : 35310091
2017-04-16
用途: エア導入の際に変換が必要だったので
卸売・小売業

問題なし。納期も早く製品自体もよかった。またお願いします。

対象商品 : 35310116
2016-05-28
用途: 装置組み込み

ピスコの商品は回転して向きが変わるので非常に使いやすく、信頼性も非常に高いので良く利用しています。昔から使用していますが、古くなってもトラブルに有った事が有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする