MVH-308DSC バイブロコンパクター(前後進自在型) 三笠 06776432

バイブロコンパクター(前後進自在型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
06776432
品番
MVH-308DSC
参考基準価格(税別)¥1,822,000販売価格(税込)¥1,647,800
販売価格(税別)
¥1,498,000

前後進自在型です。
前後進の切り替えに動油圧式を採用していますので、手元のレバー1本で快適な作業ができます。
起振体位置を低く抑えた低重心設計のため安定性に優れ、スムーズな作業が行えます。
輾圧面積が広く、作業速度も速いので締め固め時間がランマーの約3分の1に短縮できます。
セルスタートタイプです。
新型輾圧盤の採用により、走行スピードが約20%向上しました。

用途
道路路盤の砕石及び砂利の締め固めに。
トラスコ品番
857-5954
幅(mm)
1540
高さ(mm)
1030
奥行(mm)
445
主な使用エンジン
ヤンマーL70A
振動数
73Hz
各種認証
ISO9001認証取得工場製
寸法(L×W)(mm)
打撃盤:860×445
速度(m/min)
0~27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする