※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 椅子
LION (ライオン事務器)の オフィス用チェア(OAチェア)
LION (ライオン事務器)の 布張り(ファブリック)チェア
チェアー #2121
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
06777146
品番
68474 (#2121Fブラック)
参考基準価格(税別)
¥72,100
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
快適な座り心地はもちろん、再生素材を使用し、分別やリサイクルに配慮したエコロジー設計。
色
ブラック
全高(mm)
865〜1005
座面高さ(mm)
400〜495
本体質量(kg)
15.2
材質
張材:再生ポリエステル、クッション:(座)モールドウレタン・(背):ペットボトル52%再生フェルト、肘部:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪
質量(kg)
15.2
タイプ
サークルアーム
種類
オフィスチェア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
615×540×865〜1005
機能
ロッキング強弱調節可能、背部上下調節可能45mm
キャスター径(Φmm)
50
座高(mm)
400〜495
アズワン品番
64-8139-59
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
460×425
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
背タイプ
ハイバック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません