※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の デスク・テーブル
LION (ライオン事務器)の オフィス用デスク
LION (ライオン事務器)の L型/ラウンドデスク
EDコーナーデスク ED-097C-HH
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06778074
品番
67819 (ED-097C-HH)
参考基準価格(税別)
¥167,900
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
高さ(mm)
700
幅(mm)
1200
奥行(mm)
1200
材質
天板:木製・メラミン化粧板・コードホルダー付・ソフトエッジ仕上、本体:スチール・メラミン焼付塗装(ライトグレー)・アジャスター仕様
質量(kg)
38
色
ライトグレー
タイプ
コーナーデスク
取付高(mm)
床上150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×1200×700
色(天板)
ライトグレー
天板厚さ(mm)
30
アズワン品番
64-8113-28
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※コーナーデスク等天板が木製・メラミン化粧板張りのデスク、テーブルには連結できません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,900
/
税込
¥
9,790
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません