70179  (ED-186F-HH) EDデスク ED-186F-HH LION (ライオン事務器) 06778092

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EDデスク ED-186F-HH

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し46日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06778092
品番
70179 (ED-186F-HH)
参考基準価格(税別)¥119,300販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980
色
ライトグレー
質量(kg)
40
材質
天板:スチール・メラミン化粧板・コードホール付・ポストフォーム仕上・ラッチ付中央引出し付、本体:スチール・粉体塗装(ライトグレー)・アジャスター仕様
幅(mm)
1800
高さ(mm)
700
タイプ
セールスマンデスク
取付高(mm)
床上150
奥行(mm)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×700×700
色(天板)
ライトグレー
天板厚さ(mm)
30
脚間隔(mm)
1694
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
◎中央引き出しの内寸法は左から(1)W522×D349×H39mm(2)W557×D349×H39mm(3)W522×D349×H39mmの順
アズワン品番
64-8113-25
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,400/税込¥7,040
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする