コヅチ
ヌメ皮 折鋸ケース スライドフック ボタン式 型押
SN-22R
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06779250
品番
SN-22R
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
・ベルトを付けたままでも着脱可能です。
・スライド式フックでベルト通し幅を自在に調整できます。
用途
折鋸ケース用。
トラスコ品番
405-4650
材質
牛ヌメ皮
形状
スライドフックボタン式折鋸ケース
幅(mm)
80
色
肌色
高さ(mm)
270
ベルト通し幅(mm)
60
注意
※陽に当たると皮の色が変色する場合があります。