コヅチ
鋸巻(床皮)
SH-10TW-5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
216-0534
注文コード
06779530
品番
SH-10TW-5
参考基準価格(税別)
¥6,580
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
牛床皮を使用しております。
トラスコ品番
216-0534
形状
鋸巻5枚用
材質
牛床皮
幅(mm)
350
色
水色(床皮)
高さ(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応