曜日別特売
NKK-16BK 鋸巻(3枚用) コヅチ 06779898

鋸巻(3枚用)NKK-16BK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06779898
品番
NKK-16BK
参考基準価格(税別)¥5,210販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

国内で加工・仕上げされた国産品です。
防水加工布使用しており、引裂強度がアップしました。
しなやかで丈夫で出し入れし易いです。

用途
鋸巻3枚用。
トラスコ品番
201-4296
材質
材質:パラフィン防水加工綿布 金具:ステンレス
形状
鋸巻3枚用
幅(mm)
430
色
黒
高さ(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・色落ちや型くずれの原因となりますので、洗濯はお避けください。
※・製品には充分な強度を持たせておりますが、万一、ほつれや破けが生じた場合には直ちに使用を中止してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする